Beli resin 1 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
  2. Dextone Hardener & Resin
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  3. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  4. IKO Shell Type Needle Roller Bearings
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

  5. Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)
    Mulai

    Rp12.900

    Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)
    Deskripsi:
    Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (g): 48
    • Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
    • Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
  6. TRUSCO Multipurpose Resin Net
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Multipurpose Resin Net
    atribut:
    • Width (m): 1
    • Purpose of Use: As greening curtains, anti-beast measures, packing materials, shelf fall prevention, a net.
  7. ThreeBond Synthetic Resin and Rubbers
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    ThreeBond Synthetic Resin and Rubbers
    Deskripsi:
    Contains synthetic resins and rubbers as its main components. In a single application it prevents screws, nuts and bolts from loosening, leaking and rusting. Threaded components assembled are designed to be removable with a force approx
    atribut:
    • Operating Temp. Range: Below - 40 to 80 Degree Celcius
    • Specific Gravity: 0.90
    • Viscosity (Pa.s): 445
  8. Non Brand Epoxy Self Leveling
    Mulai

    Rp3.699.900

    Non Brand Epoxy Self Leveling
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Self Leveling (EL-2000) adalah sebuah material pelapis lantai (flooring) epoxy bebas solvent terdiri dari dua komponen yang mana sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamine resin dan material ini mengeras di suhu ruangan. Produk ini memiliki kelembutan luar biasa, tampak indah setelah mengeras serta memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti tahan getaran, tahan bahan kimia, dan durabilitas.
    atribut:
    • Size (kg): 24
  9. Dextone Lem Putih (PVAC)
    Mulai

    Rp10.900

    Dextone Lem Putih (PVAC)
    Deskripsi:
    Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
  10. LOBSTER Diamond Saw Blade,Electroplated Segments
    Mulai

    Rp1.499.900

    LOBSTER Diamond Saw Blade,Electroplated Segments
    Deskripsi:
    -A smooth cutting sharpness lasts because diamond abrasive grains are electrodeposited without gaps by using a unique electroplating method.-Due to being a super thin type with little cutting resistance, workability is greatly improved. Also, less dust is generated which contributes to a better environment.-For cutting resin materials such as ceramic siding, marble, slates, FRP, CFRP, polyester resin, epoxy resin, hard PVC.-Dry Type.
    atribut:
    • Working Tool: EY80, 105:Circular Saw, Disk Grinder, EY125, 160, 180:Circular Saw
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Tip Material: Diamond Abrasive Grains
  11. PRESTO Lem Epoxy Eco
    Mulai

    Rp119.900

    PRESTO Lem Epoxy Eco
    Deskripsi:
    Produk Epoxy Non Glue Line (hasil pengeleman tidak ada garis hitam) namun kering dalam jangka waktu agak lama.
    atribut:
    • Size (g): 700.0
  12. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  13. Teramoto Non Slip Mat
    77%
    Mulai

    Rp90.900

    Teramoto Non Slip Mat
    atribut:
    • Color: Grey
    • Material: Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin
    • Width (mm): 300
    • Length (mm): 300
    • Thickness (mm): 15
    • TRUSCO Order Number: 276-7635 (2767635)
  14. Non Brand Epoxy Primer
    Mulai

    Rp2.399.900

    Non Brand Epoxy Primer
    Deskripsi:
    EP-1000 adalah sebuah epoxy primer bertipe 2 komponen yang memiliki dasar solvent (pelarut) yang mana mengeras di suhu ruangan dan sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamide resin. Produk ini memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti penetrasi coating, daya rekat, tahan air, dan durabilitas.
Daftar Harga resin 1 kg Terbaru March 2026
Dextone Perekat EpoksiRp27.900
Dextone Hardener & ResinRp97.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
IKO Shell Type Needle Roller BearingsRp39.900
Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)Rp12.900
TRUSCO Multipurpose Resin NetRp3.399.900
ThreeBond Synthetic Resin and RubbersRp269.900
Non Brand Epoxy Self LevelingRp3.699.900
Dextone Lem Putih (PVAC)Rp10.900
LOBSTER Diamond Saw Blade,Electroplated SegmentsRp1.499.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)